品番 : EA440BY-32A
品名 : 31.2-35.5mm クリックバンド(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A20395-0135 |
---|---|---|---|
用途 | 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ | 適合径 | 31.2~35.5mm |
取付穴径 | φ4.5mm | 荷重強度(垂直方向) | 370N(38kgf) |
荷重強度(水平方向) | 370N(38kgf) | 使用温度範囲 | -40~110℃ |
材質 | ポリアミド12 | 色 | ダークグレー |
入数 | 5個 | ||
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 12:18現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |