品番 : EA440BZ-17
品名 : 16.8-19.5mm クリックバンド(屋内用/5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A16917-0046 |
---|---|---|---|
用途 | 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ | 適合径 | 16.8~19.5mm |
取付穴径 | φ4.5mm | 荷重強度(垂直方向) | 235N(24kgf) |
荷重強度(水平方向) | 235N(24kgf) | 環境温度範囲 | -10~70℃ |
材質 | PP(ポリプロピレン) | 入数 | 5個 |
色 | ブラック | ||
屋内用 | |||
作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 13:44現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |