品番 : EA440CC-20
品名 : 20A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10427-0029 |
---|---|---|---|
SGP管用 | |||
材質 | SUS304 | 幅 | 25mm |
3mmゴム付 | |||
床貫通立て配管の振れ止め支持に | |||
径称 | 20A | 適合管外径 | 27.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/31 20:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |