詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CC-65

品名 : 65A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アカギ 型番 A10427-0071
SGP管用
材質 SUS304 25mm
3mmゴム付
床貫通立て配管の振れ止め支持に
径称 65A 適合管外径 76.3mm
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/31 20:19現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA440CC-15 15A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
EA440CC-20 20A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
EA440CC-25 25A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
EA440CC-32 32A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
EA440CC-40 40A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
EA440CC-50 50A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
EA440CC-65 65A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
EA440CC-80 80A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
EA440CC-100 100A 鋼管用床バンド(ゴム付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top