詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CL-21

品名 : 54-130mm レベル調整バンド (遮音管用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アカギ 型番 A16995-0409
材質 高耐食溶融メッキ鋼板
排水管(遮音管)のレベル調整用
パイプを押し込むだけの簡単施工
径称 50A (130) 適合管外径 68mm
スライド範囲 54~ 130mm
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/25 06:38現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA440CL-21 54-130mm レベル調整バンド (遮音管用)
EA440CL-22 129-200mm レベル調整バンド (遮音管用)
EA440CL-23 60-127mm レベル調整バンド (遮音管用)
EA440CL-24 122-197mm レベル調整バンド (遮音管用)
EA440CL-25 84-160mm レベル調整バンド (遮音管用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440CL-23です。
  • ※画像はEA440CL-23です。
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top