品番 : EA440CL-24
品名 : 122-197mm レベル調整バンド (遮音管用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A16995-0447 |
---|---|---|---|
材質 | 高耐食溶融メッキ鋼板 | ||
排水管(遮音管)のレベル調整用 | |||
パイプを押し込むだけの簡単施工 | |||
径称 | 100A (155) | 適合管外径 | 122mm |
スライド範囲 | 84~ 160mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 22:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA440CL-21 54-130mm レベル調整バンド (遮音管用) |
EA440CL-22 129-200mm レベル調整バンド (遮音管用) |
EA440CL-23 60-127mm レベル調整バンド (遮音管用) |
EA440CL-24 122-197mm レベル調整バンド (遮音管用) |
EA440CL-25 84-160mm レベル調整バンド (遮音管用) |