品番 : EA440DH-42
品名 : φ 40x100mm アクリルパイプ(透明)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
径(mm) | 40 | 肉厚(mm) | 2 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 100 | 色 | 透明 |
材質 | アクリル樹脂 | ||
透明のアクリルパイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)