品番 : EA440DN-16
品名 : φ16x2.0x2000mm ステンレス管(磨き)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 外径(mm) | 16 | 肉厚(mm) | 2.0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 入数 | 1 |
| 材質 | SUS304 | 表面仕上げ | #400研磨 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

