品番 : EA440DY-101
品名 : 200x300x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アクリサンデー | 型番 | E-7001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フォーレックス | ||
| サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。 | |||
| 通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 | |||
| サイズ | 200×300mm | 厚み | 1mm |
| カラー | 白 | 入数 | 10枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|



