詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DY-102

品名 : 200x300x2.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アクリサンデー 型番 E-7001
商品名 フォーレックス
サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。
通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。
サイズ 200×300mm 厚み 2mm
カラー 白 入数 5枚
追加説明
カタログ価格

4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 10:38現在)

商品入数 5 販売単位 箱

代替品

EA440DY-122
バリエーション一覧
EA440DY-101 200x300x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-102 200x300x2.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-103 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-114 300x450x5.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-121 450x600x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-122 450x600x2.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-123 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-124 450x600x5.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-151 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
EA440DY-152 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
EA440DY-153 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
EA440DY-161 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(黄/5枚)
EA440DY-163 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(黄/5枚)
EA440DY-171 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
EA440DY-172 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
EA440DY-173 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top