品番 : EA440E-0.2
品名 : 0.20x150mm/2.5m シム(スチール製)
仕様
| サイズ | 150mm×2.5m | 厚み | 0.2mm |
|---|---|---|---|
| 許容差 | ±0.023mm | 材質 | カーボンスチール |
| 重量(g) | 684 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/14 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1354ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
