詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440E-0.4

品名 : 0.40x150mm/2.5m シム(スチール製)

仕様

サイズ 150mm×2.5m 厚み 0.4mm
許容差 ±0.039mm 材質 カーボンスチール
重量(g) 1242
追加説明
カタログ価格

5,700 (税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 14:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA440E-0.0A 0.05x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.1 0.10x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.1A 0.15x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.2 0.20x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.2A 0.25x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.3 0.30x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.4 0.40x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.5 0.50x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.6 0.65x150mm/2.5m シム(スチール製)
EA440E-0.8 0.80x150mm/2.5m シム(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top