詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440EG-0.2

品名 : 0.203x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)

仕様

サイズ 150mm×2.5m 厚み 0.008”/0.203mm
厚み許容差 ±5% 材質 アルミニウム
重量(g) 292
機械同士のすきまをうめる調整用シートに。
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 02:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1354ページ
バリエーション一覧
EA440EG-0.0A 0.025x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
EA440EG-0.0B 0.051x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
EA440EG-0.0C 0.076x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
EA440EG-0.1 0.102x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
EA440EG-0.1A 0.127x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
EA440EG-0.1B 0.152x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
EA440EG-0.2 0.203x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
EA440EG-0.2A 0.254x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top