品番 : EA440EG-0.2A
品名 : 0.254x150mm/2.5m シム(アルミニウム製)
仕様
サイズ | 150mm×2.5m | 厚み | 0.01”/0.254mm |
---|---|---|---|
厚み許容差 | ±5% | 材質 | アルミニウム |
重量(g) | 346 | ||
機械同士のすきまをうめる調整用シートに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/02 02:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1354ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)