品番 : EA440HA-143
品名 : 910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ(mm) | 910×605 | 厚み | 3.0 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | 材質 | アルミ、ポリエチレン樹脂 |
| 穴径 | 8mm | 穴ピッチ | 20mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | |||||
