品番 : EA440XC-0.5
品名 : 43x 43x0.5mm ベース用シム(スチール製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MF043043050 |
---|---|---|---|
用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 43mm |
溝幅 | 12mm | 溝深さ | 22mm |
厚み | 0.5mm | 板厚公差 | ±0.05mm |
材質 | スチール | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/05/01 22:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1356ページ |