詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440XE-0.5

品名 : 53x 53x0.5mm ベース用シム(スチール製)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 MF053053050
用途 モーターベースの隙間調整 53mm
溝幅 14mm 溝深さ 27mm
厚み 0.5mm 板厚公差 ±0.05mm
材質 スチール
モーターベース用
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/05/01 23:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1356ページ
バリエーション一覧
EA440XA-0.1 20x 20x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XA-0.2 20x 20x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XA-0.5 20x 20x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XA-1 20x 20x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XB-0.1 30x 30x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XB-0.2 30x 30x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XB-0.5 30x 30x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XB-1 30x 30x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XC-0.1 43x 43x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XC-0.2 43x 43x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XC-0.5 43x 43x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XC-1 43x 43x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XD-0.1 48x 48x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XD-0.2 48x 48x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XD-0.5 48x 48x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XD-1 48x 48x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XE-0.1 53x 53x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XE-0.2 53x 53x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XE-0.5 53x 53x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XE-1 53x 53x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XF-0.1 68x 68x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XF-0.2 68x 68x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XF-0.5 68x 68x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XF-1 68x 68x1.0mm ベース用シム(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
  • シム材料スペック表
  • A:53mm  G:14mm\nB:27mm  t:0.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top