品番 : EA441LA-30
品名 : 30x300mm MCナイロン丸棒
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | MCナイロン(MC901) | 外径 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 公差 | 外径:+0.1~+1.0mm、 全長:+0.1~+15.0mm |
| 重量 | 0.24kg | 色 | 青 |
| 連続使用温度 | 高温:120℃、 低温:-40℃ |
耐薬品性 | 油:○、 酸:×、アルカリ:○~△、 有機溶剤:○ |
| 食品衛生法 | 適合(1.5時間煮沸後) | 耐スチーム性 | × |
| 非吸水性 | △ | 引張り強度 | 常温時:980kgf/c㎡、 高温連続使用温度時:400kgf/c㎡(120℃) |
| 耐磨耗性 (W:すべり磨耗、A:引かき磨耗) |
過酷な使用条件でW、Aとも優 | すべり特性 | 良 |
| 耐衝撃性 | 良 | ||
| ※ ○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。 △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。 ×:使用できない。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

