詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441VC-41

品名 : 300x300x 4.0mm アルミ板

仕様

長さ×幅(mm) 300×300 厚み(mm) 4
材質 アルミニウム(A5052) 重量(g) 972
用途 一般加工
耐食性、溶接性に優れています。
生地材
厚み公差は±0.1mmになります。
【ご注意ください】
アルミ板の表側の面にはキズ防止用のビニールを貼って出荷しております。
裏側面に関しては切断加工時にどうしてもキズが発生してしまう為、
養生はしておりません。
追加説明
カタログ価格

4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/18 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1410ページ
バリエーション一覧
EA441VC-1 150x100x 0.5mm アルミ板
EA441VC-2 300x100x 0.5mm アルミ板
EA441VC-3 300x200x 0.5mm アルミ板
EA441VC-4 450x300x 0.5mm アルミ板
EA441VC-5 450x450x 0.5mm アルミ板
EA441VC-6 600x450x 0.5mm アルミ板
EA441VC-7 150x100x 1.0mm アルミ板
EA441VC-8 300x100x 1.0mm アルミ板
EA441VC-9 300x200x 1.0mm アルミ板
EA441VC-15 300x300x 1.0mm アルミ板
EA441VC-16 450x300x 1.0mm アルミ板
EA441VC-17 450x450x 1.0mm アルミ板
EA441VC-18 600x300x 1.0mm アルミ板
EA441VC-19 600x450x 1.0mm アルミ板
EA441VC-21 300x300x 2.0mm アルミ板
EA441VC-22 600x300x 2.0mm アルミ板
EA441VC-31 300x300x 3.0mm アルミ板
EA441VC-32 600x300x 3.0mm アルミ板
EA441VC-41 300x300x 4.0mm アルミ板
EA441VC-42 600x300x 4.0mm アルミ板
EA441VC-51 300x200x 5.0mm アルミ板
EA441VC-52 300x300x 5.0mm アルミ板
EA441VC-53 600x200x 5.0mm アルミ板
EA441VC-54 600x300x 5.0mm アルミ板
EA441VC-61 300x200x 6.0mm アルミ板
EA441VC-62 300x300x 6.0mm アルミ板
EA441VC-63 600x200x 6.0mm アルミ板
EA441VC-64 600x300x 6.0mm アルミ板
EA441VC-71 300x200x 7.0mm アルミ板
EA441VC-72 300x300x 7.0mm アルミ板
EA441VC-73 600x200x 7.0mm アルミ板
EA441VC-74 600x300x 7.0mm アルミ板
EA441VC-81 300x200x 8.0mm アルミ板
EA441VC-82 300x300x 8.0mm アルミ板
EA441VC-84 600x300x 8.0mm アルミ板
EA441VC-101 300x200x10.0mm アルミ板
EA441VC-102 300x300x10.0mm アルミ板
EA441VC-103 600x200x10.0mm アルミ板
EA441VC-104 600x300x10.0mm アルミ板
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top