品番 : EA441VC-51
品名 : 300x200x 5.0mm アルミ板
仕様
| 長さ×幅(mm) | 300×200 | 厚み(mm) | 5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム(A5052) | 重量(g) | 810 |
| 用途 | 一般加工 | ||
| 耐食性、溶接性に優れています。 | |||
| 生地材 | |||
| 厚み公差は±0.1mmになります。 | |||
| 【ご注意ください】 アルミ板の表側の面にはキズ防止用のビニールを貼って出荷しております。 裏側面に関しては切断加工時にどうしてもキズが発生してしまう為、 養生はしておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/18 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1410ページ | ||||
