品番 : EA462BX-106
品名 : 15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)
仕様
| 呼び径 | 15A(1/2”)・20A(3/4”) | 材質 | EPDM |
|---|---|---|---|
| 内径 | 22mm | 外径 | 35mm |
| 厚み | 5.5mm | 使用温度 | -30~110℃ |
| 耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。 | |||
| 黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。 | |||
| EA462BD,EA462BE,EA462BF,EA462BH, EA462BP,EA462BR,EA462BS,EA462BVシリーズ用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/23 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA462BP-6 : 3/4" 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製) |
| 本体 | EA462BF-6 : 3/4" ホース用カップリング(アルミ製) |
