品番 : EA463BL-31
品名 : 29- 31mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | SUS430 | 厚み | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| バンド幅 | 18mm | 適合直径 | 29~31mm |
| 六角対辺 | 8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

