品番 : EA463BL-79
品名 : 73- 79mm T-BOLT クランプ(430ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 適合直径 | 73~79mm | バンド幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚 | 1.0mm | 六角対辺 | 13mm |
| 重量 | 153g | 締め付けトルク | 20Nm |
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 入数 | 1個 |
| ホースクランプに厳しい要件が課される用途向け | |||
| 高硬度またはプラスチック、スチール芯材を有する吸引ホースおよび圧縮空気ホースなどに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

