品番 : EA466-3A
品名 : 2.0 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
仕様
容量 | 2.0L | 直径×高さ | φ140×196mm |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | ステンレス |
使用温度 | -10~99℃ | 取付ねじ | G(PF)1/2” |
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/17 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1127ページ |