品番 : EA466-3BA
品名 : 12.0L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 12L | 直径×高さ | φ270×275mm |
---|---|---|---|
重量 | 3.15kg | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
材質 | ステンレス | 使用温度 | -10~99℃ |
取付ねじ | G(PF)3/4” | ||
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA466-3A 2.0 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製) |
EA466-3BA 12.0L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製) |