詳細表示

このページのURL:

品番 : EA467BC-0.5

品名 : 7mmx0.5mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

呼び径(内径) 7mm 全長 0.5m
都市ガス・LPガス兼用
ガス栓側の継手部は不完全接続防止のため、完全に接続した時にのみ「カチッ」という音と青ラインが見えます。音と見た目の両方で確認できるため、より安全性が増しました。
機器側で外れてもガスが漏れないので安心です。
ガス栓側の継手部が自在型なので、ホースの向きを自由に変更できます。
ホースは鋼線入りで柔軟さと丈夫さを両立させました。
追加説明
カタログ価格

3,710 (税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/11 03:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA467BC-0.5A
  • 品番

    EA467BC-0.5A

  • コメント

    違い:多重シール構造になりました

バリエーション一覧
EA467BC-0.5 7mmx0.5mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
EA467BC-1 7mmx1.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
EA467BC-2 7mmx2.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
EA467BC-3 7mmx3.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
EA467BC-5 7mmx5.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
ウェブカタログ画像
この画像はEA467BC-5です。
  • この画像はEA467BC-5です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top