品番 : EA468BX-47
品名 : G1/2" シャワーヘッド(低水圧用/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 356-720-W |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | 材質 | PC |
ヘッド径 | 55mm | 取付ねじサイズ | G1/2” |
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド | |||
動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 | |||
アダプター付 | |||
リング部の回転でマッサージ・シャワーの切替え、ボタン操作でシャワー・一時止水の切替えができます。 | |||
器具破損防止のため、完全止水しません。 | |||
吐水穴外周φ39㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/24 02:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA468BX-47 G1/2" シャワーヘッド(低水圧用/ホワイト) |
EA468BX-48 G1/2" シャワーヘッド(低水圧用/クリアブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)