詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-48

品名 : G1/2" シャワーヘッド(低水圧用/クリアブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー カクダイ 型番 356-720-CB
取付ねじサイズ G1/2 ヘッド径 58mm
吐水穴外周 φ39mm 水流切替 リング操作:マッサージ・シャワー
ボタン操作:シャワー・一時止水
カラー クリアブルー 材質 PC
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド
動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
※器具破損防止のため、完全止水しません。
アダプター付き
追加説明
カタログ価格

6,800 (税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA468BX-47 G1/2" シャワーヘッド(低水圧用/ホワイト)
EA468BX-48 G1/2" シャワーヘッド(低水圧用/クリアブルー)
ウェブカタログ画像
  • 流水切替
  • 操作方法
  • 止水機能の違い
  • 対応する混合栓

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top