品番 : EA468CS-11A
品名 : PJ 1/2" シングルレバー混合栓
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 116-005 |
---|---|---|---|
キッチン用 | |||
ねじ径 | PJ1/2 | 取付穴径 | 22~26mm、厚み5~35mm |
取付芯々100~194mm | |||
設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 194×299×280mm 幅:取付ねじ芯間、奥行:吐水口芯から取付ねじ芯、高さ:ハンドル(全開時)から取付面 |
呼び | 13 |
用途 | キッチン2穴台付 | 使用温度 | 60℃ |
材質 | 青銅 | 重量 | 3300g |
仕様 | 常温用 | ||
逆止弁付 順方向には流体を流し、逆方向に流れようとすると自動的に開弁するバルブの一種です。 |
|||
給湯制限シングルレバー 水から混合水に変わる時にカクッというクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/23 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|