詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DB-111

品名 : φ 55/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)

仕様

ざる径(mm) 55 目開(mm) 1.7
メッシュ 12 線径(mm) 0.42
材質 ステンレス(SUS304) 底面の円径 23mm
追加説明
カタログ価格

205 円(税抜)/ 226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 109

(2026/11/13 17:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0609ページ
バリエーション一覧
EA468DB-41 φ 55/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-42 φ 70/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-43 φ115/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-44 φ135/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-51 φ 55/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-52 φ 70/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-53 φ115/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-54 φ135/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-55 φ170/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-81 φ 55/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-82 φ 70/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-83 φ115/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-84 φ135/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-85 φ170/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-101 φ 55/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-102 φ 70/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-103 φ115/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-104 φ135/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-105 φ170/0.42/ 8メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-111 φ 55/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-112 φ 70/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-113 φ115/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-114 φ135/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-115 φ170/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-122 φ 70/0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-123 φ115/0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-124 φ135/0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-125 φ170/0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-131 φ 55/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-132 φ 70/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-133 φ115/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-134 φ135/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
EA468DB-135 φ170/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top