品番 : EA468DB-115
品名 : φ170/0.42/12メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 170 | 目開(mm) | 1.7 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 12 | 線径(mm) | 0.42 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 底面の円径 | 95mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/13 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
