品番 : EA468EA-1A
品名 : φ270x110mm 丸型シンク(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
呼 | 40 | シンクサイズ(mm) | 内径:φ270 外径:φ約284~287 |
---|---|---|---|
深さ(mm) | 110 | ねじ径 | G(NPS)1-1/2×11-1/2山 |
材質 | ステンレス(18-8) | ||
排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 04:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA468EA-1A φ270x110mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-2A φ300x116mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-3A φ355x130mm 丸型シンク(ステンレス製) |
EA468EA-4A φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)