詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EF-21R

品名 : 750x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 東製作所 型番 KPM1-750R
※注意※ 【お客様組立品】
日本製
材質 SUS430 呼 40
サイズ 750(W)×450(D)×890(H)mm 重量 14kg
シンクサイズ 400(W)×375(D)mm 深さ 220mm
右シンクタイプ
適合脚品番 EA956NA-111~-118
追加説明
カタログ価格

39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA468EF-22R
  • 品番

    EA468EF-22R

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA468EF-21L 750x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430
EA468EF-21R 750x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430
EA468EF-22L 900x450x890mm 一槽水切シンク(左水槽/SUS430
EA468EF-22R 900x450x890mm 一槽水切シンク(右水槽/SUS430
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top