詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956NA-114

品名 : 187mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 東製作所 型番 L-180
ボール径 φ37mm 全長 187mm
材質 ステンレス ねじサイズ 3/4”
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
適合品番 EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38
EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34
追加説明
カタログ価格

1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA956NA-111 84mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
EA956NA-112 117mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
EA956NA-113 147mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
EA956NA-114 187mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA956NA-111
  • 画像はEA956NA-111

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top