詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EF-34

品名 : 1200x450x890mm 二槽シンク(SUS430)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 東製作所 型番 KP2-1200
※注意※ 【お客様組立品】 呼 40
材質 SUS430 サイズ 1200(W)×450(D)×890(H)mm
重量 18kg シンクサイズ 530(W)×370(D)mm
深さ 220㎜ 適合脚品番 EA956NA-111~-118
脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。
日本製
追加説明
カタログ価格

64,400 円(税抜)/ 70,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 07:37現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA468EF-38
  • 品番

    EA468EF-38

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA468EF-31 750x450x890mm 二槽シンク(SUS430)
EA468EF-32 900x450x890mm 二槽シンク(SUS430)
EA468EF-34 1200x450x890mm 二槽シンク(SUS430)
EA468EF-36 900x600x890mm 二槽シンク(SUS430)
EA468EF-38 1200x600x890mm 二槽シンク(SUS430)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top