詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956NA-32

品名 : 750x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 東製作所 型番 HTSA-750
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 750×600×800
重量 11kg 材質 本体:SUS430
調整脚:ナイロン樹脂
耐荷重 80kg
三方枠はお好きな高さに調整可能です。
調整脚をキャスターに交換できます。
日本製
追加説明
カタログ価格

32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA956NA-21 600x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
EA956NA-22 750x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
EA956NA-23 900x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
EA956NA-24 1200x450x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
EA956NA-31 600x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
EA956NA-32 750x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
EA956NA-33 900x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
EA956NA-34 1200x600x800mm 三方枠作業台(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top