品番 : EA468HA-16
品名 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | LIXIL | 型番 | JF-AB466SYXA(JW) |
---|---|---|---|
呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
取付穴径 | φ37±2mm | 吐水口長さ | 243mm(自在) |
ホース引出長さ | 約400mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 243×259mm |
吐水切替 | 整流・微細シャワー・浄水 | 仕様 | 一般地用 |
材質 | 樹脂 | 付属品 | カートリッジ(JF-K21-A) |
浄水器内蔵 | |||
吐水口引出式 | |||
ホースはシンクの隅々まで伸びるので、シンク洗浄も簡単。 | |||
ハンドシャワーの持ち手部分に空気層(断熱層)を設けているため、高温吐水しても表面が熱くなりません。 | |||
水受けタンクレス | |||
逆止弁付き | |||
エコハンドル機能付き。湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。 | |||
台座部分がスカート状になっているので、水栓下部のお掃除もカンタン。 | |||
グリーン購入法適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 10:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |