品番 : EA468HA-83
品名 : 交換用浄水カートリッジ(高塩素除去タイプ/6個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | LIXIL | 型番 | JF-22-S |
---|---|---|---|
材質 | 外装:ABS樹脂 ろ材:セラミック、活性炭、不織布 |
サイズ(mm) | Φ28.1×115.5 |
カートリッジ寿命 | 1.5ヶ月(20L/日 使用の場合) 2ヶ月(13L/日 使用の場合) 3ヶ月(10L/日 使用の場合) |
入数 | 6個 |
ろ過流量 | 1.5L/分 | ||
高除去(15+2項目クリア) | |||
EA468HA-16、-17用交換用浄水カートリッジ(高塩素除去タイプ・ハイグレード) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 08:34現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA468HA-83 交換用浄水カートリッジ(高塩素除去タイプ/6個) |
EA468HA-84 交換用浄水カートリッジ(高塩素除去タイプ/8個) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA468HA-16 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵) |
本体 | EA468HA-17 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵) |