品番 : EA468LA-53
品名 : G1.1/4"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 取付サイズ | 呼30 | 取付ねじ | G1・1/4” |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 0.8 | ねじ種類 | 管用 |
| ホース径 | 内径:φ30mm | 材質 | 塩化ビニール |
| 仕様 | 平パッキン付(インナー部に接着剤) | ||
| 口元付ホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

