詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AK-504

品名 : 1/2" ボールバルブ用保温材

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 発泡ポリプロピレン サイズ 約φ70×70mm
適用品番 EA470AK-4用
(旧)EA407AK-107
重量 約11g
1/2”ボールバルブ用
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/19 00:58現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA470AK-504 1/2" ボールバルブ用保温材
EA470AK-506 3/4" ボールバルブ用保温材
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top