品番 : EA470AK-506
品名 : 3/4" ボールバルブ用保温材
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 発泡ポリプロピレン | サイズ | 約φ80×75mm |
---|---|---|---|
適用品番 | EA470AK-6用 (旧)EA470AK-106 |
重量 | 約13g |
3/4”ボールバルブ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/19 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA470AK-504 1/2" ボールバルブ用保温材 |
EA470AK-506 3/4" ボールバルブ用保温材 |
メイン画像
拡大
.jpg)