詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470DD-6

品名 : 3/4" ゲートバルブ(フランジ型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ボディ:SCS13A、ボンネット:SUS304/SCS13A、ステム:SUS304、ジスク:SCS13A、グランド:SUS304、パッキン:膨張黒鉛+PTFE編組、ハンドル:ZDC 接続 フランジ接続(JIS B2220 10K)
最高圧力 空気・ガス(※)・油・蒸気(180℃以下):1.0MPa、空気・ガス(※)・油・蒸気(150℃以下):1.1MPa、静流水(120℃以下):1.4MPa ※注意 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可
クラス 10K 呼び 20(3/4”)
サイズ L:95mm、H:105mm、D:70mm 重量 1.95kg
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/25 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA470DD-8 1" ゲートバルブ(フランジ型)
EA470DD-12 1・1/4" ゲートバルブ(フランジ型)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top