品番 : EA470VE-6
品名 : 3/4" ボールバルブ(PP)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ねじサイズ(Rc) | 3/4” | 呼び径 | 20 |
---|---|---|---|
仕様 | ウイングタイプ | 材質 | 本体:ポリプロピレン ハンドル:ナイロン |
ボール部材質 | 真鍮 | 使用温度 | 0~80℃ |
使用圧力 | 1.6MPa | ||
フルボアタイプ | |||
耐食性、耐候性に優れています。 | |||
あらゆる設備に使用可能 | |||
給水:排水の設備ラインに | |||
画期的な一体成型 | |||
小型、軽量、堅牢、シンプルで使いやすいボールバルブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA470VE-4 1/2" ボールバルブ(PP) |
EA470VE-6 3/4" ボールバルブ(PP) |
EA470VE-10 1" ボールバルブ(PP) |
EA470VE-12 1・1/4" ボールバルブ(PP) |
EA470VE-14 1・1/2" ボールバルブ(PP) |
EA470VE-20 2" ボールバルブ(PP) |