詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AJ-710

品名 : 100x2.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 GL100
全長(mm) 100 幅(mm) 2.5
厚み(mm) 1.1 最大径(mm) 22
入数(本) 10本 ループ引張強度(kgf) 80
材質 11ナイロン 使用温度範囲 -40~105℃
結束径 1.0~22.0mm
耐候・耐熱・耐薬品
高温・屋内外環境下
RoHS適合
ハロゲンフリー
太陽光発電パネル施工用結束バンドのパイオニア商品として、圧倒的な販売実績を誇る結束バンドです。
約20年相当の耐候促進試験時間経過後もほとんど強度の低下がみられませんでした。(試験結果は実測値であり、保証ではありません)
NETIS登録品
耐塩害性もある為、沿岸部や除雪地帯での施工もできます。
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 18:53現在)

商品入数 10 販売単位 pk

代替品

EA475AJ-910
バリエーション一覧
EA475AJ-910 100x2.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-915 153x3.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-920 202x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-925 252x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-930 301x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-938 383x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-710 100x2.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)
EA475AJ-715 153x3.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)
EA475AJ-720 202x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)
EA475AJ-725 252x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)
EA475AJ-730 301x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)
EA475AJ-738 383x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)
ウェブカタログ画像
※10本入
  • ※10本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top