品番 : EA475AJ-725
品名 : 252x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | GL250 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 252 | 幅(mm) | 4.8 |
厚み(mm) | 1.5 | 最大径(mm) | 65 |
入数(本) | 10本 | ループ引張強度(kgf) | 250 |
材質 | 11ナイロン | 使用温度範囲 | -40~105℃ |
結束径 | 1.5~65.0mm | ||
耐候・耐熱・耐薬品 | |||
高温・屋内外環境下 | |||
RoHS適合 | |||
ハロゲンフリー | |||
太陽光発電パネル施工用結束バンドのパイオニア商品として、圧倒的な販売実績を誇る結束バンドです。 | |||
約20年相当の耐候促進試験時間経過後もほとんど強度の低下がみられませんでした。(試験結果は実測値であり、保証ではありません) | |||
NETIS登録品 | |||
耐塩害性もある為、沿岸部や除雪地帯での施工もできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 18:54現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10本入