品番 : EA475BA-550
品名 : 550x 8.0mm 結束バンド(耐薬品性/100本/PP)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/02/26 ●厚み:(誤)3.6mm→(正)2.0mm(No.56 1254)
仕様
| 全長 | 550mm | 幅 | 8.0mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.0mm | 最大径 | 160mm |
| ループ引張強度 | 23kgf | 使用温度範囲 | 0~80℃ |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 100本 |
| 耐薬品性に優れています。 | |||
| RoHS対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|


※100本入り