品番 : EA475BY-150
品名 : 1500x9.0mm 結束バンド(耐候性/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ナイロン | 全長 | 1500mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 9.0mm | 厚み | 2.0mm |
| 最大径 | 462mm | 入数 | 10 |
| ループ引張強度 | 80kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475BY-81 812x 9.0mm 結束バンド(耐候性/10本) |
| EA475BY-94 940x 9.0mm 結束バンド(耐候性/10本) |
| EA475BY-122 1219x9.0mm 結束バンド(耐候性/10本) |
| EA475BY-150 1500x9.0mm 結束バンド(耐候性/10本) |

