詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475FX-115

品名 : 153x3.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 MCTXR150-BLU
結束径 φ5.0~36.0mm 全長 153mm
幅 3.5mm 厚み 1.2mm
ループ引張強度 110N(11.22kgf) 使用温度範囲 -40~+85℃
材質 66ナイロン・鉄系成分 色 青
入数 100本
金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的
X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的
食品衛生法適合品
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 16:14現在)

商品入数 100 販売単位 袋

代替品

EA475FT-115
  • 品番

    EA475FT-115

  • コメント

    メーカー違い。仕様ほぼ同じ。

バリエーション一覧
EA475FX-110 100x2.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
EA475FX-115 153x3.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
EA475FX-120 202x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
EA475FX-130 301x4.8mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top