品番 : EA475FX-20
品名 : 201x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | T50R-TZ |
|---|---|---|---|
| 商品名 | MSタイ(フッ素樹脂) | 結束径 | φ5~50mm |
| 全長 | 201mm | 幅 | 4.7mm |
| 厚み | 1.5mm | ループ引張強度 | 222.3N(22.67kgf) |
| 使用温度範囲 | -80~+170℃ | UL難燃グレード | UL94V-0 |
| 材質 | ふっ素樹脂(ETFE) | 色 | 青 |
| 入数 | 100本 | ||
| 66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れた高性能樹脂製品 | |||
| ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 | |||
| 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 車材燃試適合品 | |||
| UL規格認定品 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475FX-10 100x2.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 |
| EA475FX-15 150x3.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 |
| EA475FX-20 201x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 |
