品番 : EA475HL-11
品名 : 47x130mm 連番タグ(青/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オープン工業 | 型番 | BF-106-BU |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 47×130 | 入数 | 100枚(1番~100番) |
| カラー | 青 | 針金長さ | 95mm |
| 材質 | 色上質紙 特厚、針金 | 厚み | 0.6mm |
| 重量 | 0.9g | ||
| 柔らかい針金で簡単に取り付けでき、預かり荷物を管理できます。 | |||
| ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。 | |||
| 裏面は無地です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/02 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HL-11 47x130mm 連番タグ(青/100枚) |
| EA475HL-12 47x130mm 連番タグ(緑/100枚) |
| EA475HL-13 47x130mm 連番タグ(赤/100枚) |
| EA475HL-15 47x130mm 連番タグ(白/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

